Luz de presença lateral LED sem suporte angular
Luz de presença lateral LED sem suporte angular
Art. 081242 882
EAN 4048539243075
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Design | Sem suportes angulares |
Tipo de lâmpada | LED |
Cor da luz | Laranja |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Tensão nominal mín./máx. | 12 / 24 V/CC |
Funções | Luz de presença lateral |
Potência nominal | 0,8 W |
Comprimento | 130 mm |
Largura | 32 mm |
Altura | 18 mm |
Distância do orifício | 116 mm |
Marca de aprovação | ADR, ECE |