Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz de presença lateral LED c/ cabo de ligação

Luz de presença lateral LED c/ cabo de ligação

Art. 081242 89

EAN 4038898803140

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz de presença lateral LED c/ cabo de ligação

Art. 081242 89

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 5 Un.
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
Design

Com suporte angular

Tipo de lâmpada

LED

Número de LEDs

3 UNID

Cor da luz

Laranja

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

0,5 m

Tensão nominal

24 V/CC

Funções

Luz de presença lateral

Potência nominal

0,55 W

Comprimento

110 mm

Largura

38 mm

Altura

24,2 mm

Distância do orifício

70 mm

Marca de aprovação

ADR, ECE

Classe de proteção IP

IP 68