Luz de presença lateral LED
Luz de presença lateral LED
Art. 081242 821
EAN 4050642980976
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Design | Com suporte angular |
Tipo de lâmpada | LED |
Cor da luz | Laranja |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 0,5 m |
Tensão nominal mín./máx. | 10 / 30 V/CC |
Funções | Luz de presença lateral |
Comprimento | 110,8 mm |
Largura | 50,8 mm |
Altura | 22 mm |
Marca de aprovação | ADR, ECE |
Número de comparação | 2PS 963 639-071 |