Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz de presença lateral LED PRO

Luz de presença lateral LED PRO

Art. 081242 950

EAN 4047376200975

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz de presença lateral LED PRO

Art. 081242 950

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 2 Un.
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
Tipo de lâmpada

LED

Número de LEDs

1 UNID

Cor da luz

Laranja

Ligação do cabo

Ligação HOTMELT 90°

Comprimento do cabo

0,5 m

Tensão nominal

24 V/CC

Funções

Luz de presença lateral

Potência nominal

0,8 W

Comprimento

95 mm

Largura

31 mm

Altura

7,5 mm

Distância do orifício

70 mm

Marca de aprovação

ADR, ECE

Classe de proteção IP

IP 68

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cabo elétrico para veículos, cabo redondo (cabo com fios) FLRYY

VEHCBL-FLRYY-COL-BLACK-2X0,75SMM

Produtos embalados
x 50 m
Tubo termoretrátil Sem cola interior

HSHRHOSE-BLACK-(9,5-3,0MM)

x 5 m
Suporte angular

ANGLBRKT-(F.LIGHT-081242 960/950/450)

x 4 Un.