Luz de matrícula p/ lâmpadas
Luz de matrícula p/ lâmpadas
Art. 081242 6
EAN 4011231776004
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de lâmpada | Lâmpada |
Cor da luz | Branco |
Design | Fixações |
Ligação do cabo | Olhal para cabos |
Tensão nominal mín./máx. | 12 / 24 V/CC |
Potência nominal | 10 W |
Comprimento | 100 mm |
Altura | 54 mm |
Profundidade | 54 mm |
Marca de aprovação | ECE |