Luz de matrícula LED
Luz de matrícula LED
Art. 081242 610
EAN 4047376201163
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tipo de lâmpada | LED |
Cor da luz | Branco |
Design | Fixações |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 0,5 m |
Tensão nominal | 24 V/CC |
Potência nominal | 1,1 W |
Comprimento | 99 mm |
Altura | 57 mm |
Profundidade | 54 mm |
Marca de aprovação | ADR, ECE |