Luz de matrícula LED 24 V
Luz de matrícula LED
LIGHT-LICENNO-(CBL-0,5M)-LED-24V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Unidad LED completamente revestida de PUR
Protege la zona de contacto de la entrada de humedad en caso de que la cubierta de faro sufra daños.
Hojas de datos(X)
Para placas de matrícula de 520 x 120 mm y 340 x 240 mm
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Blanco |
Diseño | Montaje |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Nivel de potencia | 1.1 W |
Longitud | 99 mm |
Altura | 57 mm |
Profundidad | 54 mm |
Marca de aprobación | ADR |