Luz de matrícula LED 12 V/24 V
Luz de matrícula LED, Mini
-LIGHT-SMALL-(CBL-0,5M)-LED-24V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño compacto
Hojas de datos(X)
Formulario | Rectangular |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Blanco |
Diseño | Montaje |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 1 W |
Longitud | 83 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 30 mm |
Marca de aprobación | ECE |