Luz de delimitación/posición LED, fina, 24 V
Luz de delimitación/posición LED, fina
LIGHT-SLIM-(CBL-0,5M)-LED-WT-24V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño extraplano y compacto
Especialmente indicada para espacios reducidos
Protección óptima contra la entrada de agua
Gracias a la carcasa estanca
Hojas de datos(X)
Diseño | Montaje directo |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Blanco |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Nivel de potencia | 0.9 W |
Longitud | 65 mm |
Anchura | 18 mm |
Altura | 12 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 67 |