Luz de delimitación/piloto trasero LED 12 V/24 V
Luz delim./piloto trasero LED, fijac. directa
PILOTO LATERAL LED 24V ROJO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carcasa completamente sellada
Protección óptima contra la entrada de agua
Hojas de datos(X)
Diseño | Montaje directo |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Rojo |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 0.8 W |
Longitud | 32 mm |
Anchura | 130 mm |
Altura | 18 mm |
Marca de aprobación | ADR |