Luz de delimitación con soporte de puntas flexible de 12 V/24 V
Luz de delimitación, bombilla universal
LAMPARA CONTORNO CAMION 131X48MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sin soporte de bombilla
Hojas de datos(X)
Para montaje vertical
Diseño | Con soporte de péndulo flexible |
Tipo de lámpara | Bombilla |
Color de la luz | Rojo/blanco |
Conexión de cables | Manguito para cables |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 5 W |
Longitud | 131 mm |
Anchura | 48 mm |
Marca de aprobación | ECE |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!