Luz de delimitación con brazo de lámpara corto de 12 V/24 V
Luz de delimitación con brazo luz corto, bombilla
PILOTO RECTO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema de doble cámara (doble protección para bombilla)
Protege la zona de contacto de la entrada de humedad en caso de que la lente sufra daños
Lentes soldadas de forma ultrasónica
Brazo de lámpara flexible
Intervalo de orificios de fijación compatible con todos los tipos más populares
Sin perforación
incluye adaptador de bombilla de 24 V
Hojas de datos(X)
Diseño | Brazo de lámpara corto |
Tipo de lámpara | Bombilla |
Color de la luz | Rojo/blanco |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 4 W |
Material de la carcasa | Caucho |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!