Luz de delimitación LED con carcasa de montaje flexible de 12 V/24 V
Luz delimitación LED c. base montaje flexible,
LIGHT-OUTLINE-III-(FLEX-MOUNT)-L
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño superior con tulipa transparente.
Con 3 funciones LED:
- Luz de posición
- Luz trasera
- Piloto de delimitación lateral
Unidad LED completamente revestida de PUR
Protege la zona de contacto de la entrada de humedad en caso de que la cubierta de faro sufra daños
Brazo de lámpara flexible fabricado en caucho resistente al calor
Hojas de datos(X)
Diseño | Carcasa de fijación flexible |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Rojo/blanco/amarillo |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 1,75 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 4 W |
Longitud | 100 mm |
Altura | 67 mm |
Color de la carcasa | Negro |
Marca de aprobación | ADR |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!