Luz de delimitación LED con brazo de lámpara de 60°, 24 V
Luz delimitación LED c. brazo lámpara 60°
PILOTO A 60 LED
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Unidad LED completamente revestida de PUR
Protege la zona de contacto de la entrada de humedad en caso de que la cubierta de faro sufra daños.
Brazo de lámpara flexible fabricado en caucho resistente al calor
Lado blanco marcado con la inscripción "White" en la lente.
El LED de la unidad de la cubierta de faro también se ajusta a las luces de delimitación 081242 20, 081242 30 y 081242 40.
Hojas de datos(X)
Diseño | Brazo de lámpara de 60° |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Rojo/blanco |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 1,75 m |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Nivel de potencia | 0.85 W |
Altura | 203 mm |
Material de la carcasa | Caucho |
Color de la carcasa | Negro |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!