Luz de delimitación LED con brazo a 90° 12 V/24 V
Luz delimitación LED c. brazo lámpara 90°
LIGHT-OUTLINE-III-90DGR-LED-122
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño superior con cubierta de faro transparente
Con 3 funciones LED:
- Luz de posición
- Luz trasera
- Piloto de delimitación lateral
Unidad LED totalmente recubierta con PUR
Si la cubierta de faro está dañada, no penetra humedad en el área de contacto
Brazo de lámpara flexible fabricado en caucho resistente al calor
Hojas de datos(X)
Diseño | Brazo de lámpara de 90° |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Rojo/blanco/amarillo |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 1,75 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 4 W |
Material de la carcasa | Caucho |
Color de la carcasa | Negro |
Marca de aprobación | ADR |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!