Luz de delimitación LED 12 V/24 V
Luz de delimitación LED, con montaje pendular
PILOTO FIN LINEA IP68 C SOP BR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Con soporte de péndulo flexible |
Tipo de lámpara | LED |
Color de la luz | Rojo/blanco |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 1,75 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 12 / 24 V/CC |
Nivel de potencia | 1.5 W |
Longitud | 110 mm |
Anchura | 41 mm |
Altura | 45 mm |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Negro |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |