Luz contorno/traseira LED, testada por ADR
Luz contorno/traseira LED, testada por ADR
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Montagem direta |
Tipo de lâmpada | LED |
Cor da luz | Branco |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 0.5 m |
Tensão nominal mín./máx. | 12 / 24 V/CC |
Potência nominal | 0.8 W |
Comprimento | 130 mm |
Largura | 32 mm |
Altura | 18 mm |
Marca de aprovação | ADR, ECE |