Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz contorno, braço 90°, lâmpada 2 câmaras

Luz contorno, braço 90°, lâmpada 2 câmaras

Art. 081242 20
EAN 4024835546676
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
Design

Suporte para lâmpada 90°

Tipo de lâmpada

Lâmpada

Cor da luz

Vermelho/branco

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

0,5 m

Tensão nominal mín./máx.

12 / 24 V/CC

Potência nominal

4 W

Material da caixa de proteção

Borracha

Marca de aprovação

ADR
ECE

Classe de proteção IP

IP 68

Peças de substituição para este produto:
Trinco baioneta p/ suporte

SKT-(F.LIGHT-081242 20/30/40)-CBL

x 4 Un.
Unidade lente LED

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

x 2 Un.