Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz contorno LED c/ braço 90° PUR

Luz contorno LED c/ braço 90° PUR

Art. 081242 301
EAN 4038898432487
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
Universal
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Suporte para lâmpada 90°

Tipo de lâmpada

LED

Cor da luz

Vermelho/branco

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

1,75 m

Tensão nominal

24 V/CC

Potência nominal

0.85 W

Comprimento

182 mm

Largura

46,2 mm

Altura

159 mm

Material da caixa de proteção

Borracha

Cor da estrutura

Preto

Marca de aprovação

ADR
ECE

Classe de proteção IP

IP 68

Peças de substituição para este produto:
Unidade lente LED

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

x 2 Un.