Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz contorno LED c/ braço 90°

Luz contorno LED c/ braço 90°

Art. 081242 320
EAN 4047376200883
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
Universal
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Suporte para lâmpada 90°

Tipo de lâmpada

LED

Cor da luz

Vermelho/branco/amarelo

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

1,75 m

Tensão nominal mín./máx.

12 / 24 V/CC

Potência nominal

4 W

Material da caixa de proteção

Borracha

Cor da estrutura

Preto

Marca de aprovação

ADR
ECE

Peças de substituição para este produto:
Lente p/ luz contorno LED III

LENS-F.CNTRLGHT-LED

x 2 Un.
Unidade LED p/ luz contorno LED III

UNT-LED-F.CNTRLGHT-LED

With bayonet mount
x 2 Un.