Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz contorno LED c/ braço 60°

Luz contorno LED c/ braço 60°

Art. 081242 203
EAN 4038898434801
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
Universal
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Suporte para lâmpada 60°

Tipo de lâmpada

LED

Cor da luz

Vermelho/branco

Ligação do cabo

Com cabo

Comprimento do cabo

1,75 m

Tensão nominal

24 V/CC

Potência nominal

0.85 W

Altura

203 mm

Material da caixa de proteção

Borracha

Cor da estrutura

Preto

Marca de aprovação

ADR
ECE

Classe de proteção IP

IP 68

Peças de substituição para este produto:
Unidade lente LED

LGHTDISC-F.CNTRLGHTTR-LED

x 2 Un.