Luz contorno LED
Luz contorno LED
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Design | Com suporte pendular flexível |
Tipo de lâmpada | LED |
Cor da luz | Vermelho/branco |
Ligação do cabo | Com cabo |
Comprimento do cabo | 1,75 m |
Tensão nominal mín./máx. | 12 / 24 V/CC |
Potência nominal | 1.5 W |
Comprimento | 110 mm |
Largura | 41 mm |
Altura | 45 mm |
Material da caixa de proteção | Plástico |
Cor da estrutura | Preto |
Marca de aprovação | ADR |
Classe de proteção IP | IP 68 |