Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Luz LED montada en superficie ABL-12-1

Luz LED montada en superficie ABL-12-1

Nº de art. 0976502155
EAN 4053479569949
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
Swivelling 12 V LED light with motion detector
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lámpara

LED

Tensión nominal

12 V/CC

Tipo de montaje

Atornillado

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Colores del acero inoxidable

Material de la lente de luz

Plástico

Nivel de potencia

0.9 W

Número de LED

12 Uds

Color de la luz

Blanco cálido (WW)

Temperatura de color

3400 K

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

83

Longitud

200 mm

Tipo de conexión

Sistema de conexión LED A

Longitud del cable

1800 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Vida útil de la iluminación

3000 h

Flujo luminoso

73 lm

Iluminación mínima

23 lx

Iluminación máxima

220 lx

Clase de eficiencia energética

E