Luz LED integrada EBL-350-5
Luz LED integrada EBL-350-5
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 230 V |
Corriente máxima | 230 mA |
Tipo de montaje | Para inclusión |
Material de la carcasa | Aluminio |
Color de la carcasa | Colores del acero inoxidable |
Material de la lente de luz | Vidrio |
Color de la cubierta de faro | Transparente |
Nivel de potencia | 7.5 W |
Número de LED | 1 Uds |
Color de la luz | Blanco neutro |
Temperatura de color | 4000 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 92 |
Altura | 38 nm |
Diámetro exterior | 80 mm |
Diámetro de la instalación | 68 mm |
Profundidad de la instalación | 38 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LD1 |
Clase de protección IP | IP 44 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 70000 h |
Flujo luminoso | 800 lm |
Con interruptor | No |
Clase de eficiencia energética | E |
Material | Aluminio/aluminio |
Color | Del color del acero inoxidable |