Luz LED integrada EBL-24-6
Luz LED integrada EBL-24-6
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 24 V/CC |
Tipo de montaje | Para inclusión |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Estructura de la superficie | Cepillado |
Material de la lente de luz | Vidrio |
Color de la cubierta de faro | Negro |
Nivel de potencia | 7.5 W |
Número de LED | 6 Uds |
Color de la luz | Blanco neutro |
Temperatura de color | 4000 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 97 |
Altura | 14 mm |
Diámetro exterior | 89 mm |
Diámetro de la instalación | 78 mm |
Profundidad de la instalación | 11 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LD2 |
Clase de protección IP | IP 44 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 30000 h |
Flujo luminoso | 350 lm |
Iluminación mínima | 37 lx |
Iluminación máxima | 928 lx |
Clase de eficiencia energética | G |
Material | Acero inoxidable/vidrio |
Color | Del color del acero inoxidable |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!