Luz LED integrada EBL-12-EYE
Luz LED integrada EBL-12-EYE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 12 V/CC |
Tipo de montaje | Para inclusión |
Material de la carcasa | Aluminio |
Color de la carcasa | Color aluminio |
Material de la lente de luz | Plástico |
Nivel de potencia | 2 W |
Número de LED | 18 Uds |
Color de la luz | Blanco ajustable |
Temperatura de color mínima | 2700 K |
Temperatura de color máxima | 6500 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 82 |
Altura | 24,5 mm |
Diámetro exterior | 48 mm |
Diámetro de la instalación | 42 mm |
Profundidad de la instalación | 15 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LED A |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 30000 h |
Flujo luminoso mínimo | 75 lm |
Flujo luminoso máximo | 80 lm |
Iluminación mínima | 92 lx |
Iluminación máxima | 1100 lx |
Clase de eficiencia energética | F |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!