Luz LED de marcha atrás ECE R23, 12 V/24 V
Luz LED de marcha atrás ECE R23
FOCO-MARCHA-ATRAS-9LED-1300LUMEN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con autorización para montaje en los laterales y la parte trasera (de conformidad con la norma ECE R23)
- Insensible a vibraciones intensas
Hojas de datos(X)
Formulario | Cuadrado |
Número de LED | 9 Uds |
Tipo de lámpara | LED |
Flujo luminoso | 1300 lm |
Conexión de cables | Con cable |
Longitud del cable | 1,5 m |
Tensión nominal mínima/máxima | 10 / 50 V/CC |
Nivel de potencia | 15 W |
Longitud x anchura | 100 x 100 mm |
Altura | 74 mm |
Profundidad | 74 mm |
Marca de aprobación | ADR |
Clase de protección IP | IP 68 |