Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz LED c/ montagem de tubos

Luz LED c/ montagem de tubos

Art. 081242 061

EAN 4053479482873

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz LED c/ montagem de tubos

Art. 081242 061
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
Tipo de lâmpada

LED

Número de LEDs

10 UNID

Cor

Amarelo

Ligação do cabo

Suporte de ligação de tubo flexível

Tensão nominal mín.

10 V/CC

Tensão nominal máx.

30 V/CC

Diâmetro

147,2 mm

Altura

170,9 mm

Classe de proteção IP

IP 66

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador p/ montagem de tubos

ADAPT-F.PIPCONMNT

x 1 Un.
Adaptador de paraf. p/ montagem de tubos

SCRADAPT-F.PIPCONMNT