Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz LED c/ montagem de tubos

Luz LED c/ montagem de tubos

Art. 081242 060

EAN 4053479482866

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz LED c/ montagem de tubos

Art. 081242 060
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
Tipo de lâmpada

LED

Número de LEDs

10 UNID

Cor

Amarelo

Ligação do cabo

Fixação por 3 parafusos

Tensão nominal mín.

10 V/CC

Tensão nominal máx.

30 V/CC

Diâmetro

147,2 mm

Altura

75,7 mm

Classe de proteção IP

IP 67