Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luz LED c/ fixação de parafuso

Luz LED c/ fixação de parafuso

Art. 081242 062

EAN 4053479482972

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Luz LED c/ fixação de parafuso

Art. 081242 062
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
Tipo de lâmpada

LED

Número de LEDs

10 UNID

Cor

Amarelo

Ligação do cabo

Fixação magnética e ficha de isqueiro

Velocidade máx.

80 km/h

Tensão nominal mín.

10 V/CC

Tensão nominal máx.

30 V/CC

Comprimento máx. do cabo

4 m

Diâmetro

147,2 mm

Altura

76,9 mm

Classe de proteção IP

IP 67