Luva química Especial
Loção protetora para pele Special
DERMO PROTECT CREME 200ML
SKIN
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Película protetora eficaz entre a pele e substâncias penetrantes
- Reduz o contacto com substâncias de trabalho que são prejudiciais para a pele
- As funções da pele não são afetadas
Forma uma película protetora seca, elástica e à prova de toque
- Aderência antiderrapante das ferramentas
- Não deixa resíduos incómodos nas peças de trabalho ou nas ferramentas
Simplifica a limpeza da pele
Por conseguinte, evita a utilização de agentes de limpeza da pele inadequados, que constituem um dos principais contribuintes para muitas doenças da pele.
Duradoura
Testado dermatologicamente
Este produto não substitui quaisquer medidas de proteção prescritas, tais como luvas ou itens semelhantes.
Fichas Técnicas(X)
Fornece proteção ao trabalhar com vedantes, espuma de PU, cola, produtos de betume, resina, tinta, cimento, solventes, gasolina, massa lubrificante, óleo e verniz.
Antes de começar a trabalhar e depois de lavar as mãos ou de entrar em contacto com água, esfregue uma porção de loção do tamanho de uma avelã nas mãos limpas e aguarde um momento para que esta absorva.
Conteúdo | 200 ml |
Cheiro/fragrância | Agradável |
Cor | Branco |
Desempenho (sistema de ponto) | 5 de 5 pontos |
valor de pH/condições | 7,6 / a 20°C |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!