Luva de proteção eletricista Para tensões até 1000 V/CA
Luvas de proteção eletricista
LUVAS P/ ELECTRICISTA 1000V V/AC TAM.11
Art. 0899400938
EAN 4065746083379
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Resistente a ácidos, óleo, ozono e temperaturas baixas
- Categoria RC
Altamente flexível e com boa sensibilidade tátil
Espessura máx. do revestimento de 1 + 0,6 mm de acordo com a norma
Fichas Técnicas(X)
Trabalhos de instalação, manutenção e reparação sob tensão elétrica ativa; empresas de fornecimento de energia e instalações elétricas; oficinas de engenharia elétrica; manutenção e reparação de veículos elétricos e híbridos; pessoal de serviços de combate a incêndios e salvamento
Tamanho | 11 |
Comprimento | 410 mm |
Espessura do material | 1 mm |
Material | Látex |
Cor | Vermelho |
Normas | EN 60903 |
Classe | 0 |
Tensão de utilização (tensão AC) | 1000 V/CA |
Tensão de utilização (tensão DC) | 1500 V/CC |
Tensão de teste (tensão AC) | 5000 V/CA |
Tensão de teste (tensão DC) | 10000 V/CC |