Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Lutownica gazowa z samozapłonem WGLG 100

Lutownica gazowa z samozapł. WGLG 100
LUTOWNICA GAZOWA KPL.

Nr art. 0984990100
EAN 4045727151044
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
Poręczna i wszechstronna: możliwość stosowania jako lutownica lub pistolet na gorące powietrze
  • Wygodny zapłon piezoelektryczny

  • Bezstopniowa regulacja poziomu mocy

  • Pokrywa zabezpieczająca w zestawie

  • Akcesoria w zestawie
Uwaga

Dostarczana nienapełniona (bez gazu)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do lutowania, kurczenia, spawania, cynowania itp. Idealna do warsztatów, punktów obsługi klienta, laboratoriów, zakładów naprawczych, domowego użytku itp.

Min./maks. moc

30-100 W

Zdolność przyjmowania gazu

20 ml

Okres użytkowania maks.

120 min

Min. moc

30 W

Maks. moc

100 W

Zawiera Lutownica gazowa z samozapłonem WGLG 100:
1 x
Zawór wylotowy gazu

ZAWÓR WYLOTU GAZU

Ilość: 1 x
1 x
Grot lutowniczy do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

KONCOWKA DO LUTOWNICY GAZOWEJ-STOZK.

Opis:
Stożkowe
Ilość: 1 x
1 x
Grot lutowniczy do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

KONCOWKA DO LUTOWNICY -2,4 MM

Opis:
Kształt dłuta
Ilość: 1 x
1 x
Dysza gorącego powietrza do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

DYSZA GORACEGO POWIETRZA

Ilość: 1 x
1 x
Przystawka odbiciowa do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

KONCOWKA DO LUTOWNICY-NASADKA REFLE.

Ilość: 1 x
1 x
Obcinak do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

NOZ TNACY
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gaz butan

NABÓJ Z GAZEM BUTAN-100ML-DO LUTOWNICY

Wysokiej jakości butan do napełniania urządzeń do lutowania gazowego, zapalniczek, itp.
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
Części zamienne do tego produktu:
Zawór wylotowy gazu

ZAWÓR WYLOTU GAZU

x 1 szt.
Grot lutowniczy do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

KONCOWKA DO LUTOWNICY GAZOWEJ-STOZK.

x 3 szt.
Grot lutowniczy do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

KONCOWKA DO LUTOWNICY -2,4 MM

x 3 szt.
Dysza gorącego powietrza do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

DYSZA GORACEGO POWIETRZA

x 3 szt.
Przystawka odbiciowa do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

KONCOWKA DO LUTOWNICY-NASADKA REFLE.

x 3 szt.
Obcinak do lutownicy gazowej z samozapłonem WGLG 100

NOZ TNACY

x 3 szt.