Lut metalowy nr 4
Lut metalowy nr 4
LUT-NO4-ZN50/PB50-250G-D3
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- S-Pb50Sn50 zgodnie z normą DIN EN ISO 9453
- Temperatura obróbki: 280°C
- Zakres temperatury topnienia: 183–215°C
Nie do systemów wody pitnej
Materiały dodatkowe(X)
Do instalacji grzewczych, chłodniczych i klimatyzacji
Średnica drutu | 3 mm |
Waga | 250 g |
Min./maks. temperatura topnienia | 183 do 215 °C |
Oznaczenie materiału | S-Pb50Sn50 |
Min. temperatura topnienia | 183 °C |
Maks. temperatura topnienia | 215 °C |
ISO | 9453 |