Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Lustreuse électrique EPM 14-200-E

Lustreuse électrique EPM 14-200-E

Art. N° 57075100

EAN 4062856070350

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Lustreuse électrique EPM 14-200-E

Art. N° 57075100
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
Puissante lustreuse de 1 450 W, idéale pour éliminer les rayures sur la carrosserie dans le domaine de l'automobile
  • Le puissant moteur de 1 450 W offre des performances optimales dans toutes les applications

  • La protection contre les surcharges thermiques permet d'éviter la surchauffe de la machine

  • La protection contre les surcharges permet de protéger l'outil électronique contre une sollicitation excessive de la part de l'utilisateur

  • La protection anti-redémarrage empêche la mise en marche involontaire après une coupure d'alimentation

  • L'électronique garantit des vitesses constantes en cas d'utilisation à faible vitesse de rotation

  • Le blocage de l'axe permet de remplacer le plateau sans outils

  • Démarrage progressif

  • Interrupteur verrouillable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1450 W

Vitesse à vide min./max.

490-2100 tr/min

Diamètre max. de l'élément de polissage

200 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

2,3 kg

Longueur de câble

6 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage à crochet et à boucle

PLATEAU AGR/LUSTREUSE DIAM.125MM

Pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc. avec fixation par crochet et boucle
x 1 pcs
Plateau de ponçage à crochet et à boucle

PLATEAU AGR/LUSTREUSE DIAM.150MM

Pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc. avec fixation par crochet et boucle
x 1 pcs
Plateau de ponçage à crochet et à boucle

PLATEAU AGR LUSTREUSE DIAM.80MM

Pour fixer les patins de polissage, les peaux de mouton, etc. avec fixation par crochet et boucle