Lunettes de protection Taurus®
Lunettes de sécurité, Taurus
LUNETTES-DE-PROTECT-TAURUS-GRIS
Art. N° 0899102291
EAN 4048539389711
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Sécurité maximum associée à un confort optimal
- Bon ajustement
- Anti-rayures avec revêtement antibuée sur chaque face des verres
- Pont de nez flexible et ajustable pour s'adapter à toutes les morphologies
- La monture du verre sans vis offre un haut niveau de sécurité pour les contraintes mécaniques
- Etui en microfibre pour ranger et nettoyer les verres (fourni dans le contenu de la livraison)
- Protection UV 100 % (jusqu'à 400 nm)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur de la vitre de protection | Gris |
Matière de l'écran de protection | Polycarbonate |
Protection UV | 400nm |
Norme EN | 166, 172 |
Résistance mécanique | F (45m/s) |
Marquage de l'écran de protection | 5-2,5 W 1 FKN |
Poids du produit (par pièce) | 65,000 g |
Panneau de protection du revêtement | Intérieur antibuée permanent, Extrêmement résistant aux rayures sur l'extérieur |