Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Luminária de embutir RL-12-EYE

Luminária de embutir RL-12-EYE

Art. 0976502030
EAN 4053479541273
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
For living room furniture, shelves or display cases
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de lâmpada

LED

Tensão nominal

12 V/CC

Tipo de conjunto

Para embutir

Material da caixa de proteção

Alumínio

Cor da estrutura

Cor de alumínio

Material das lentes de iluminação

Plástico

Potência nominal

2 W

Número de LEDs

18 UNID

Cor da luz

Branco ajustável

Temperatura mín. da cor

2700 K

Temperatura máx. da cor

6500 K

Índice de rendimento das cores (CRI) mín.

82

Altura

24,5 mm

Diâmetro exterior

48 mm

Diâmetro de instalação

42 mm

Profundidade da instalação

15 mm

Tipo de ligação

Sistema de encaixe LED A

Classe de proteção IP

IP 20

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Vida útil da iluminação

30000 h

Fluxo mín. de iluminação

75 lm

Fluxo máx. de iluminação

80 lm

Iluminação mín.

92 lx

Iluminação máx.

1100 lx

Classe de eficiência energética

F

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Transformador LED 12 V LED-T-12-1

TRANSFORMADOR LED 12V 6W

Para luzes LED de 12 V
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
Controlo de cor e regulação 12V

SWTCH-EL-COL-DIMMCONT-12V-W.REMCTRL

x 1 Un.
Recessed rocker switch 12V round

SWTCH-EL-INSTAL-ROCKER-SWITCH-12V-15MM

Small, discreet built-in rocker switch