Luktfjerner
Luktfjerner
LUKTFJERNER SPRAY 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egner seg for nesten alle tekstiler
- For universalbruk
- Etterlater ikke rester
- Det dannes ikke prikker
- Fargeløs
Spesielt utvalgt kombinasjon av råmaterialer
- Hurtigvirkende og permanent
- Luktmolekyler blir ikke bare dempet som med luftfrisker, men fjernes helt på en naturlig måte
Manuell sprayflaske med fin tåke
- Jevn finfukting av hele overflaten, uten at den blir for våt
- Veldig rask tørketid
- Raskt å påføre
AOX-fri
Foreløpig testing kreves for alle tekstiler som er følsomme for vann (f.eks. silke). Egner seg ikke for lær og semsket skinn.
Dataark(X)
Nøytraliserer alle ubehagelige lukter, f.eks. sigarettrøyk, svette, dyrelukt, meldugglukt og kjøkkenlukt som kan oppstå i kjøretøyet, førerhus, stoppede møbler, tepper, gardiner og tepper.
1. Spray overflaten som skal behandles fra en avstand på ca. 30 cm til stoffet er litt fuktig.
2. Lukten forsvinner når stoffet har tørket.
3. Gjenta prosessen hvis lukten er sterkere.
Innhold | 500 ml |
Beholder | Sprayflaske |
Lukt | Parfymert |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Vann, såpe og glykol |
pH-verdi / betingelser | 7 / ved 20 °C |
Tetthet/betingelser | 1 g/cm³ / ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Biologisk nedbrytbar | Ja |
AOX-frI | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.