Luftrad mit Kunststofffelge für Stapel- und Sackkarren
LUFTRAD-F.TRAN-260MM-NB22MM
Art.-Nr. 0962400405
EAN 4048539640379
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Raddurchmesser | 260 mm |
Werkstoff Rad | Luft |
Radbreite | 85 mm |
Ausführung | Kunststofffelge, Rollenlager |
Aufnahmedurchmesser | 20 mm |