Luftinntaksrenser, bensin
Systemrens, bensin
INNSUGNINGSRENS BENSIN 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Renser injeksjonsventiler, forbrenningskammer og inntaksområde
- Reduserer drivstofforbruket
- Forbedrer motordrift og respons
Beskytter mot ventilforbrenning ved å ha rene og tette ventilseter
Et høyt rengjøringsnivå oppnås i inntaksventiler, i forbrenningskammeret og inntaksområdet takket være de vaskeaktive, drivstoffkompatible aktive midlene i et rengjøringsmiddel.
Sprøyteslange er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Systemrenseren kan bare brukes sammen med sprøyteslangeproben.
Dataark(X)
- For komprimeringstap
- For økt drivstofforbruk
- For røff motorkjøring
- For dårlig motorytelse
- For forsinket akselerasjon
- Spesielt egnet for motorjusteringer før utslippstester
Fest vakuumslangen på et passende punkt, og sett inn sprøyteproben. Spray halvparten av boksinnholdet jevnt inn i alle inntakskanaler mens du beveger proben frem og tilbake, med motoren varm ved ca. 2000 o/min. Slå av motoren og la produktet virke i ca. 30 minutter. Start motoren og klem av vakuumslangen på et passende punkt, og sett inn sprayproben. Spray halvparten av boksinnholdet jevnt inn i alle inntakskanaler mens du flytter proben frem og tilbake, med motoren ved driftstemperatur og ca. 2000 o/min. Tapp ut resten av produktet. Dosering: Én boks for en firesylindret motor, to bokser for motorer med seks sylindere eller mer.
Innhold | 300 ml |
Farge | Fargeløs |
Lukt | Løsemiddelaktig |
Kjemisk base | Hydrokarbon |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,814 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 30 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.