Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP®

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP
MANS-WUETOP-(D4-8MM)

Art.-Nr. 5394110004

EAN 4046777728972

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP®

Art.-Nr. 5394110004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen

Vielfältige Dimensionen und Ausführungen für jede Installationsleitung


  • Kabelmanschetten (1-fach, 2-fach und 6-fach-Führung)

  • Rohrmanschetten (1-fach und 6-fach-Führung)

  • Faltenleitungsmanschetten für Rohre in Dachschrägen ≤45°


  • Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit herausragender Alterungsbeständigkeit

  • Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle bieten Zugentlastung und gleichen Bauteilbewegungen optimal aus

  • Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020 sorgt für maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

  • Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen
Hinweis

Die WÜTOP Luft- und Winddichtmanschette ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen, -sperren und WÜTOP Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.


Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.


Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden.


Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen und -sperren, WÜTOP Fassadenbahnen sowie durch Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Ausführung

1-fach

Durchmesser min./max.

4-8 mm

Länge

150 mm

Breite

150 mm

Trägermaterial

Tyvek®/PE-HD

Klebstoffbasis

Acrylat

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

Max. 6 Monate

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Verarbeitungstemperatur min.

-5 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form

ANDRKWALZ-PUR-ZYL-B4,5CM-D3,5CM

Zum Andrücken und Glattrollen von Tapetennähten, Dichtband und Dichtvlies
x 1 St.
Sprühprimer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen