Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Fassade
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP Fassade
MANS-FASSADE-(D150-165MM)
Art.-Nr. 5394170150
EAN 4068362227981
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielfältige Dimensionen und Ausführungen für jede Installationsleitung – von Kabel- und Rohrmanschetten bis hin zu Dichtecken für anspruchsvolle Eckausbildungen
- Optisch unauffällig durch schwarzes Trägermaterial – extrem reißfest sowie UV- und witterungsbeständig für höchste Ansprüche
- Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen
WÜTOP Fassade ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.
Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch Fassadenbahnen bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden im Außenbereich.
Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.
Ausführung | 1-fach |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser min./max. | 150-165 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 350 mm |
Trägermaterial | Vlies |
Klebstoffbasis | Acrylat |
UV-Beständigkeit | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |