Luft-Spiralleitung Compact Coil mit kleinem Durchmesser
Luft-Spiralleitung Compact Coil
LUFTSPRLLTG-COMP-PA/PU-SCHWARZ/ROT-4,0M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit witterungsbeständigem Kunststoff-Knickschutz und Farbcodierung (gelb bzw. rot)
Für Nutzfahrzeuge der Marken Volvo, Scania, DAF und MAN zugelassen.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polyamid/Polyurethan |
Arbeitslänge | 4 m |
Durchmesser | 60 mm |
Anzahl Windungen | 32 STK |
Farbe | Schwarz |
Knickschutzfarbe | Rot |
Anschlussgewinde | M18 x 1,5 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |
Betriebsdruck | 10 bar |
Berstdruck | 57 bar |
Berstdruck / Bedingung | 57 bar / bei 23°C |
Berstdruck Bedingung | bei 23°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!