Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Luft-Spiralleitung Compact Coil mit kleinem Durchmesser

Luft-Spiralleitung Compact Coil
LUFTSPRLLTG-COMP-PA/PU-SCHWARZ/GELB-4,0M

Art.-Nr. 088530 361
EAN 4046777348262

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit witterungsbeständigem Kunststoff-Knickschutz und Farbcodierung (gelb bzw. rot)
Hinweis

Für Nutzfahrzeuge der Marken Volvo, Scania, DAF und MAN zugelassen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyamid/Polyurethan

Arbeitslänge

4 m

Durchmesser

60 mm

Anzahl Windungen

32 STK

Farbe

Schwarz

Knickschutzfarbe

Gelb

Anschlussgewinde

M18 x 1,5

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 70 °C

Betriebsdruck

10 bar

Berstdruck

57 bar

Berstdruck / Bedingung

57 bar / bei 23°C

Berstdruck Bedingung

bei 23°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Luft-Spiralleitungen UNI

ADAPT-F.LUFTSPRLLTG-UNI-M16X1,5

x 10 St.
Adapter für Luft-Spiralleitungen UNI

ADAPT-F.LUFTSPRLLTG-UNI-M22X1,5

x 10 St.
Adapter für Luft-Spiralleitungen UNI

ADAPT-F.LUFTSPRLLTG-UNI-M18X1,5-34MM

x 10 St.
Adapter für Luft-Spiralleitungen UNI

ADAPT-F.LUFTSPRLLTG-UNI-M16X1,5-34MM

x 10 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen