Lüftungsrohrschelle Standard
LUEFTROSHEL-VERZINKT-M8/M10-80MM
Art.-Nr. 9501022222
EAN 4068362109270
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Schallschutz für DIN 4109
- Brandschutzklasse B2, DIN 4102
- Angeschweißte Anschlussmutter M8 / M 10
- Unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
Spannbereich 80 bis 400 mm mit Schnellverschluss und Schraube M6.
Spannbereich ab 450 mm mit Verbindungschraube und Mutter.
Datenblätter(X)
Passend für Nennweite DN (∅D) | DN 80 |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Zulässige Belastung | 600 N |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Chlorfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Brandschutzgeprüft | Nein |