Lüftungsprofil Alu
Lüftungsprofil Alu Bund
LUEFTPRFL-ALU-90X30X2500MM
Art.-Nr. 0681003003
EAN 4056807522951
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Versperrt Kleintieren den Zugang unters Dach
- Gesamtlänge 2,50 m
- Beide Schenkel gelocht
Datenblätter(X)
Erfüllt DIN 4108 zum belüfteten Verschluss der Traufe oder Fassade
Breite 1 | 90 mm |
Breite 2 | 30 mm |
Länge | 100 m |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium |
Typ | Lüftungswinkel 30x90 |