Lüftungsgitter für Zimmertüren Typ A
Lüftungsgitter für Zimmertüren Typ A
LUEFTGITR-ZIMTR-(TYP A)-LIMBA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Belüftung oder Entlüftung über den Türbereich: Das Lüftungstürgitter eignet sich zur Montage an Türblättern, um mittels einer Öffnung die Luftzirkulation zwischen den Räumen zu ermöglichen
- Das Lüftungsgitter besteht aus zwei Teilen, welche ineinander gesteckt und miteinander verschraubt werden
Die Farbtöne der Lüftungsgitter können zu dem Original Holzfarbton, Holzdekor-Ton abweichen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Geeignet für | Zimmertüren, WC- und Badtüren, Objekttüren, Bürotüren |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Farbe | Limba |
Luftdurchlass | 200 cm² |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-43 mm |
Länge | 457 mm |
Breite | 92 mm |
Materialstärke | 2 mm |
Ausschnittslänge | 433 mm |
Ausschnittsbreite | 77 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 4-Punkt |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Normen | DIN 18017-3 |
Lieferumfang | 1 Lüftungsgitter Außenteil, 1 Lüftungsgitter Innenteil, 4 Befestigungsschrauben Liko 3 x 40 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
