Lüftungsgitter mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm
Lüftungsgitter Aluminium
LUEFTGITR-ALU-R9016-WEISS-80/1000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lüftungsgitter aus Aluminium matt eloxiert oder pulverbeschichtet mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Glanzgrad | Matt |
Länge | 1000 mm |
Breite | 80 mm |
Schlitzlänge | 28 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Luftdurchlass | 203 cm² |
Fräslochlänge | 981 mm |
Fräslochbreite | 67 mm |