Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lüftungsgitter mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm

Lüftungsgitter Aluminium
LUEFTGITR-ALU-GOLD/F3-100/1000MM

Art.-Nr. 0683364056
EAN 4038898609223
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
  • Lüftungsgitter aus Aluminium matt eloxiert oder pulverbeschichtet mit ovaler Schlitzlochung 28 x 5 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Goldfarben

Glanzgrad

Matt

Länge

1000 mm

Breite

100 mm

Schlitzlänge

28 mm

Schlitzbreite

5 mm

Luftdurchlass

203 cm²

Fräslochlänge

981 mm

Fräslochbreite

87 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen