Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lüftungs- und Vogelschutzprofil

Lüftungs- und Vogelschutzprofil
LUEFTPRFL-ZIEGELROT-50X2500MM

Art.-Nr. 068100850

EAN 4011231559720

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lüftungs- und Vogelschutzprofil

Art.-Nr. 068100850

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum belüfteten Verschluß der Traufe oder Fassaden nach DIN 4108
  • Winkelprofile mit einem gelochten und einem ungelochten Schenkel

  • Witterungsbeständig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite 1

50 mm

Breite 2

30 mm

Länge

2500 mm

Farbe

Ziegelrot

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen